![Dehn - DPA CLE IP66](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1186/600x0_-36-.jpg?ts=1704848135308)
Dehn - DPA CLE IP66
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension max de régime permanent - 6 V
courant de décharge nominal (8/20) - 10 kA
tension continue la plus élevée CC - 8.5 V
tension nominale CC - 5...5 V
largeur d'assemblage - 118 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013364342866
Réf. Sonepar
01186434286
Réf. Fournisseur
929221
Réf. Commerciale
Dehn
tension max de régime permanent
6 V
courant de décharge nominal (8/20)
10 kA
tension continue la plus élevée CC
8.5 V
tension nominale CC
5...5 V
largeur d'assemblage
118 mm
mise à la terre via
conducteur séparé
indice de protection (IP)
IP66
courant de charge nominal
1 A
niveau de protection conducteur/conducteur
180 V
niveau de protection conducteur/terre
600 V
mode de pose
autre
type raccordement 1
RJ45
courant de foudre (10/350)
4 kA
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
8
fréquence limite
250 MHz
DPA CLE IP66