![Dehn - DGPM 440 DEHNgap Maxi parafoudre N-PE type 1 unipolaire](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1186/600x0_-64-.jpg?ts=1704847641238)
Dehn - DGPM 440 DEHNgap Maxi parafoudre N-PE type 1 unipolaire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension max de régime permanent - 440 V
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 1
taille (DIN) - 2 TE
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
courant de foudre (10/350) - 100 kA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013364116290
Réf. Sonepar
01186411629
Réf. Fournisseur
961160
Réf. Commerciale
Dehn
tension max de régime permanent
440 V
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
1
taille (DIN)
2 TE
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
courant de foudre (10/350)
100 kA
avec contact de signalisation à distance
Non
niveau de protection
2.5 kV
mode extraction
Non
capacité d'extinction du courant de suite
0.1 kA
courant de décharge nominal (8/20)
100 kA
tension nominale AC
400 V
classe d'essai type 1
Oui
signalisation au niveau de l'appareil
optique
indice de protection (IP)
IP20
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)
50 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin)
35 mm²
énergie spécifique (W/R)
2500 kJ/Ohm
schéma de liaison
Non
schéma de liaison TT
Oui
DGPM 440 DEHNgap Maxi parafoudre N-PE type 1 unipolaire