![Dehn - DG SE H 1000 VA FM parafoudre type 2, unipolaire Uc 1000V AC, a varistance + GDT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1186/1907911_3494002.jpg?ts=1704848135199)
Dehn - DG SE H 1000 VA FM parafoudre type 2, unipolaire Uc 1000V AC, a varistance + GDT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de décharge nominal (8/20) - 15 kA
tension nominale AC - 690 V
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 1
niveau de protection - 5 kV
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013364308329
Réf. Sonepar
01186430832
Réf. Fournisseur
952940
Réf. Commerciale
Dehn
courant de décharge nominal (8/20)
15 kA
tension nominale AC
690 V
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
1
niveau de protection
5 kV
tension max de régime permanent
1000 V
taille (DIN)
1,5 TE (unités modulaires)
avec contact de signalisation à distance
Oui
classe d'essai type 2
Oui
signalisation au niveau de l'appareil
optique
indice de protection (IP)
IP20
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)
35 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin)
25 mm²
Schéma de liaison IT
Oui
schéma de liaison TN
Oui
schéma de liaison N-C
Oui
schéma de liaison TN-S
Oui
schéma de liaison TT
Non
schéma de liaison TN-C-S
Oui
courant de choc de décharge max. (8/20)
40 kA
résistance de court-circuit (Isccr)
25 kA
protection max. contre les surintensités, connexion parallèle (fusible)
100 A
DG SE H 1000 VA FM parafoudre type 2, unipolaire Uc 1000V AC, à varistance + GDT