![Dehn - DG S 75 VA DEHNguard parafoudre type 2 unipolaire et modulaire](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1186/1907754_3493514.jpg?ts=1704847997655)
Dehn - DG S 75 VA DEHNguard parafoudre type 2 unipolaire et modulaire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de décharge nominal (8/20) - 10 kA
tension nominale AC - 60 V
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 1
niveau de protection - 1.1 kV
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013364127296
Réf. Sonepar
01186412729
Réf. Fournisseur
952080
Réf. Commerciale
Dehn
courant de décharge nominal (8/20)
10 kA
tension nominale AC
60 V
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
1
niveau de protection
1.1 kV
tension max de régime permanent
75 V
taille (DIN)
1 TE
tension nominale DC
100 V
classe d'essai type 2
Oui
niveau de protection L-N
35 kV
signalisation au niveau de l'appareil
optique
tension continue la plus élevée CC
100 V
indice de protection (IP)
IP20
niveau de protection N-PE
25 kV
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)
35 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin)
25 mm²
schéma de liaison TN
Oui
schéma de liaison N-C
Oui
schéma de liaison TN-S
Oui
schéma de liaison TT
Oui
schéma de liaison TN-C-S
Oui
courant de choc de décharge max. (8/20)
20 kA
résistance de court-circuit (Isccr)
25 kA
protection max. contre les surintensités, connexion parallèle (fusible)
100 A
DG S 75 VA DEHNguard parafoudre type 2 unipolaire et modulaire