![Dehn - DG S 48 FM DEHNguard parafoudre unipolaire type 2 debrochable](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1186/600x0_-116-.jpg?ts=1704848109531)
Dehn - DG S 48 FM DEHNguard parafoudre unipolaire type 2 debrochable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de décharge nominal (8/20) - 7.5 kA
tension nominale AC - 42 V
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 1
niveau de protection - 0.33 kV
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013364119475
Réf. Sonepar
01186411947
Réf. Fournisseur
952098
Réf. Commerciale
Dehn
courant de décharge nominal (8/20)
7.5 kA
tension nominale AC
42 V
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
1
niveau de protection
0.33 kV
tension max de régime permanent
48 V
taille (DIN)
1 TE
avec contact de signalisation à distance
Oui
classe d'essai type 2
Oui
signalisation au niveau de l'appareil
optique
tension continue la plus élevée CC
60 V
indice de protection (IP)
IP20
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)
35 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin)
25 mm²
schéma de liaison TN
Oui
schéma de liaison N-C
Oui
schéma de liaison TN-S
Oui
schéma de liaison TT
Oui
autre schéma de liaison
Non
schéma de liaison TN-C-S
Oui
courant de choc de décharge max. (8/20)
25 kA
résistance de court-circuit (Isccr)
50 kA
protection max. contre les surintensités, connexion parallèle (fusible)
125 A
protection max. contre les surintensités, connexion en série (fusible)
100 A
DG S 48 FM DEHNguard parafoudre unipolaire type 2 débrochable