![Dehn - DG S 320 DEHNguard parafoudre unipolaire type 2 debrochable](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1186/600x0_-103-.jpg?ts=1704847693146)
Dehn - DG S 320 DEHNguard parafoudre unipolaire type 2 debrochable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA
tension nominale AC - 230 V
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 1
niveau de protection - 1.5 kV
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013364109872
Réf. Sonepar
01186410987
Réf. Fournisseur
952073
Réf. Commerciale
Dehn
courant de décharge nominal (8/20)
20 kA
tension nominale AC
230 V
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
1
niveau de protection
1.5 kV
tension max de régime permanent
320 V
taille (DIN)
1 TE
avec contact de signalisation à distance
Non
tension nominale DC
0 V
classe d'essai type 2
Oui
niveau de protection L-N
0 kV
signalisation au niveau de l'appareil
optique
tension continue la plus élevée CC
420 V
indice de protection (IP)
IP20
tension PV max.
0 V
niveau de protection N-PE
0 kV
fusible auxiliaire intégré
Non
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)
35 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin)
25 mm²
schéma de liaison TN
Oui
schéma de liaison N-C
Oui
schéma de liaison TN-S
Oui
schéma de liaison TT
Oui
autre schéma de liaison
Non
schéma de liaison TN-C-S
Oui
courant de choc de décharge max. (8/20)
40 kA
résistance de court-circuit (Isccr)
25 kA
protection max. contre les surintensités, connexion parallèle (fusible)
125 A
protection max. contre les surintensités, connexion en série (fusible)
100 A
DG S 320 DEHNguard parafoudre unipolaire type 2 débrochable