![Dehn - DG M TT 275 DEHNguard parafoudre modulaire pour regimes TT et TN-S](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1186/600x0_-62-.jpg?ts=1704847613182)
Dehn - DG M TT 275 DEHNguard parafoudre modulaire pour regimes TT et TN-S
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA
tension nominale AC - 230 V
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 4
niveau de protection - 1.25 kV
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013364108479
Réf. Sonepar
01186410847
Réf. Fournisseur
952310
Réf. Commerciale
Dehn
courant de décharge nominal (8/20)
20 kA
tension nominale AC
230 V
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
4
niveau de protection
1.25 kV
tension max de régime permanent
275 V
taille (DIN)
4 TE
avec contact de signalisation à distance
Non
tension nominale DC
0 V
classe d'essai type 2
Oui
niveau de protection L-N
1.5 kV
signalisation au niveau de l'appareil
optique
tension continue la plus élevée CC
0 V
indice de protection (IP)
IP20
tension PV max.
0 V
niveau de protection N-PE
1.5 kV
fusible auxiliaire intégré
Non
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)
35 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin)
25 mm²
schéma de liaison N-C
Non
schéma de liaison TN-S
Oui
schéma de liaison TT
Oui
autre schéma de liaison
Oui
courant de choc de décharge max. (8/20)
40 kA
résistance de court-circuit (Isccr)
50 kA
protection max. contre les surintensités, connexion parallèle (fusible)
125 A
protection max. contre les surintensités, connexion en série (fusible)
100 A
protection intégrée contre les courts-circuits
Non
DG M TT 275 DEHNguard parafoudre modulaire pour régimes TT et TN-S
Les Atouts de l'article:
Parafoudre débrochable Type 2 - 20kA 3P+N sans contact secCe parafoudre est conçu pour le régime de neutre : TT et TN-S pour les bâtiments tertiaires et industriels.