![Dehn - DG M TN 275 NL FM](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1186/600x0_-106-.jpg?ts=1704847613264)
Dehn - DG M TN 275 NL FM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA
tension nominale AC - 230 V
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 2
niveau de protection - 1.5 kV
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013364109971
Réf. Sonepar
01186410997
Réf. Fournisseur
952207
Réf. Commerciale
Dehn
courant de décharge nominal (8/20)
20 kA
tension nominale AC
230 V
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
2
niveau de protection
1.5 kV
tension max de régime permanent
275 V
taille (DIN)
2 TE
avec contact de signalisation à distance
Oui
classe d'essai type 2
Oui
signalisation au niveau de l'appareil
optique
indice de protection (IP)
IP20
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)
35 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin)
25 mm²
schéma de liaison TN
Oui
courant de choc de décharge max. (8/20)
40 kA
résistance de court-circuit (Isccr)
50 kA
DG M TN 275 NL FM
Les Atouts de l'article:
Parafoudre débrochable Type 2 - 20kA - 1P+N avec contact secCe parafoudre est conçu pour le régime de neutre : TN pour les bâtiments tertiaires et industriels.