![Dehn - DG 1000 FM DEHNguard parafoudre type 2 unipolaire compact](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1186/600x0_-135-.jpg?ts=1704848131763)
Dehn - DG 1000 FM DEHNguard parafoudre type 2 unipolaire compact
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de décharge nominal (8/20) - 15 kA
tension nominale AC - 830 V
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 1
niveau de protection - 4.2 kV
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013364105638
Réf. Sonepar
01186410563
Réf. Fournisseur
950112
Réf. Commerciale
Dehn
courant de décharge nominal (8/20)
15 kA
tension nominale AC
830 V
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
1
niveau de protection
4.2 kV
tension max de régime permanent
1000 V
taille (DIN)
2 TE
avec contact de signalisation à distance
Oui
classe d'essai type 2
Oui
signalisation au niveau de l'appareil
optique
tension continue la plus élevée CC
1000 V
indice de protection (IP)
IP20
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)
35 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin)
25 mm²
Schéma de liaison IT
Oui
schéma de liaison TN
Oui
schéma de liaison N-C
Oui
schéma de liaison TN-S
Oui
schéma de liaison TT
Non
schéma de liaison TN-C-S
Oui
courant de choc de décharge max. (8/20)
30 kA
résistance de court-circuit (Isccr)
25 kA
protection max. contre les surintensités, connexion parallèle (fusible)
100 A
DG 1000 FM DEHNguard parafoudre type 2 unipolaire compact