Dehn - DFL A 255 DEHNflex parafoudre type 3 compact
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de charge nominal - 16 A
tension nominale AC - 230 V
mode de pose - réglette à prise multiple mobile
avec contact de signalisation à distance - Non
nombre de pôles - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013364073692
Réf. Sonepar
01186407369
Réf. Fournisseur
924389
Réf. Commerciale
Dehn
courant de charge nominal
16 A
tension nominale AC
230 V
mode de pose
réglette à prise multiple mobile
avec contact de signalisation à distance
Non
nombre de pôles
2
tension max de régime permanent
255 V
courant de décharge total (8/20) (L+N-PE)
5 kA
courant de décharge nominal (8/20) (L-N)
3 kA
classe d'essai type 3
Oui
niveau de protection L-N
1.25 kV
niveau de protection L-PE/N-PE
1.5 kV
signalisation au niveau de l'appareil
acoustique
tension continue la plus élevée CC
255 V
indice de protection (IP)
IP20
avec filtre anti-parasites
Non
section de conducteur flexible max. (fil fin)
2 mm²
protection max. contre les surintensités, connexion parallèle (fusible)
16 A
DFL A 255 DEHNflex parafoudre type 3 compact