![Dehn - DEHNvenCI 1 255 FM](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1186/600x0_-340-.jpg?ts=1704847642290)
Dehn - DEHNvenCI 1 255 FM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension max de régime permanent - 255 V
tension nominale AC - 230 V
courant de foudre (10/350) - 25 kA
nombre de pôles - 1
niveau de protection - 1.5 kV
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4013364145115
Réf. Sonepar
01186414511
Réf. Fournisseur
961205
Réf. Commerciale
Dehn
tension max de régime permanent
255 V
tension nominale AC
230 V
courant de foudre (10/350)
25 kA
nombre de pôles
1
niveau de protection
1.5 kV
signalisation à distance
Oui
capacité d'extinction du courant de suite
50 kA
taille (DIN)
2 TE
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
tension nominale DC
0 V
classe d'essai
type 1
niveau de protection L-N
0 kV
signalisation au niveau de l'appareil
optique
tension continue la plus élevée CC
0 V
indice de protection (IP)
IP20
tension PV max.
0 V
fusible auxiliaire intégré
Oui
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)
50 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin)
35 mm²
énergie spécifique (W/R)
156.25 kJ/Ohm
effet protecteur énergétique coordonné du terminal
Oui
schéma de liaison
Non
Schéma de liaison IT
Non
schéma de liaison TN
Oui
schéma de liaison N-C
Oui
schéma de liaison TN-S
Oui
schéma de liaison TT
Oui
autre schéma de liaison
Non
schéma de liaison TN-C-S
Oui
technologie d'éclateur à commutation de tension
Oui
DEHNvenCI 1 255 FM
Les Atouts de l'article:
Parafoudre débrochable Type 1 - 25kA avec contact sec avec fusible intégréCe parafoudre est conçu pour le régime de neutre : TN, TN-C, TN-S et TT pour les bâtiments tertiaires et industriels.