![Dehn - DEHNrecord DRC SD 1 1](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1186/910920PHOTOBD1.jpg?ts=1704848149763)
Dehn - DEHNrecord DRC SD 1 1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
écran - sans
plage de mesure de la fréquence - 42.5...57.5 Hz
classe de précision puissance active selon IEC 62053-22 - autre
classe de précision puissance réactive selon IEC 62053-23 - autre
classe de précision selon IEC 61000-4-30 - A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013364460263
Réf. Sonepar
01186446026
Réf. Fournisseur
910920
Réf. Commerciale
Dehn
écran
sans
plage de mesure de la fréquence
42.5...57.5 Hz
classe de précision puissance active selon IEC 62053-22
autre
classe de précision puissance réactive selon IEC 62053-23
autre
classe de précision selon IEC 61000-4-30
A
évaluation des données selon EN 50160
Oui
nombre d'entrées de mesure de tension
4
nombre d'entrées de mesure du courant
4
avec signature firmware
Oui
webserveur avec protocole de transfert HTTPS
Oui
écran déporté
Oui
nombre d’entrées numériques
3
nombre de sorties numériques
2
type de tension d’alimentation
AC
supporte protocole Modbus
Oui
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Non
classe de protection (IP), face avant
IP20
raccordements Ethernet
1
tension d'alimentation CA 50 Hz
85...480 V
tension nominale (Un) N-L
0...230 V
largeur
90 mm
hauteur
107 mm
profondeur
66 mm
DEHNrecord DRC SD 1 1