![Dehn - DEHNrapid LSA DRL RE 24](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1186/600x0_-369-.jpg?ts=1704847895123)
Dehn - DEHNrapid LSA DRL RE 24
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension max de régime permanent - 19.5 V
courant de décharge nominal (8/20) - 10 kA
tension continue la plus élevée CC - 28 V
tension nominale CC - 24...24 V
largeur d'assemblage - 9.4 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013364107625
Réf. Sonepar
01186410762
Réf. Fournisseur
907422
Réf. Commerciale
Dehn
tension max de régime permanent
19.5 V
courant de décharge nominal (8/20)
10 kA
tension continue la plus élevée CC
28 V
tension nominale CC
24...24 V
largeur d'assemblage
9.4 mm
mise à la terre via
autre
indice de protection (IP)
IP20
courant de charge nominal
0.4 A
niveau de protection conducteur/conducteur
72 V
niveau de protection conducteur/terre
38 V
mode de pose
LSA-Plus enfichable
type raccordement 1
autre
fréquence
4500...4500 MHz
courant de foudre (10/350)
5 kA
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
2
fréquence limite
4.5 MHz
version anti-déflagration
Non
DEHNrapid LSA DRL RE 24