![Dehn - DEHNrapid LSA DRL RD 110](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1186/600x0_-44-.jpg?ts=1704847641280)
Dehn - DEHNrapid LSA DRL RD 110
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension max de régime permanent - 127 V
courant de décharge nominal (8/20) - 10 kA
tension continue la plus élevée CC - 180 V
tension nominale CC - 110...110 V
largeur d'assemblage - 9.4 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013364118461
Réf. Sonepar
01186411846
Réf. Fournisseur
907445
Réf. Commerciale
Dehn
tension max de régime permanent
127 V
courant de décharge nominal (8/20)
10 kA
tension continue la plus élevée CC
180 V
tension nominale CC
110...110 V
largeur d'assemblage
9.4 mm
mise à la terre via
autre
indice de protection (IP)
IP20
courant de charge nominal
0.4 A
niveau de protection conducteur/conducteur
250 V
niveau de protection conducteur/terre
500 V
signalisation au niveau de l'appareil
sans
mode de pose
LSA-Plus enfichable
type raccordement 1
autre
courant de foudre (10/350)
5 kA
avec contact de signalisation à distance
Non
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
2
fréquence limite
20 MHz
version anti-déflagration
Non
DEHNrapid LSA DRL RD 110