Dehn - DEHNguard parafoudre modulaire pour regime TT et TN mono avec protection associe
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de décharge nominal (8/20) - 5 kA
tension nominale AC - 230 V
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 2
niveau de protection - 1.5 kV
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4013364324701
Réf. Sonepar
01186432470
Réf. Fournisseur
952179
Réf. Commerciale
Dehn
courant de décharge nominal (8/20)
5 kA
tension nominale AC
230 V
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
2
niveau de protection
1.5 kV
tension max de régime permanent
275 V
taille (DIN)
2 TE
avec contact de signalisation à distance
Oui
signalisation au niveau de l'appareil
optique
indice de protection (IP)
IP20
fusible auxiliaire intégré
Oui
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)
35 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin)
25 mm²
schéma de liaison TN
Oui
autre schéma de liaison
Oui
courant de choc de décharge max. (8/20)
15 kA
résistance de court-circuit (Isccr)
25 kA
DEHNguard parafoudre modulaire pour régime TT et TN mono avec protection associée intégrée - 5 kA
Les Atouts de l'article:
Parafoudre débrochable Type 2 avec fusible intégré - 5kA 1P+N avec contact secCe parafoudre est conçu pour le régime de neutre : TT et TN pour les bâtiments tertiaires et industriels.