Dehn - DEHNguard M TT 5 CI 275 NL FM Parafoudre modulaire avec fusible amont integre po
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de décharge nominal (8/20) - 5 kA
tension nominale AC - 230 V
mode de pose - rail DIN 15 mm
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 4
niveau de protection - 1.5 kV
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4013364324718
Réf. Sonepar
01186432471
Réf. Fournisseur
952180
Réf. Commerciale
Dehn
courant de décharge nominal (8/20)
5 kA
tension nominale AC
230 V
mode de pose
rail DIN 15 mm
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
4
niveau de protection
1.5 kV
tension max de régime permanent
275 V
taille (DIN)
4 TE
avec contact de signalisation à distance
Oui
classe d'essai type 2
Oui
signalisation au niveau de l'appareil
optique
indice de protection (IP)
IP20
fusible auxiliaire intégré
Oui
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)
35 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin)
25 mm²
schéma de liaison TN-S
Oui
schéma de liaison TT
Oui
courant de choc de décharge max. (8/20)
15 kA
résistance de court-circuit (Isccr)
25 kA
DEHNguard M TT 5 CI 275 NL FM Parafoudre modulaire avec fusible amont intégré pour systèmes TT et TN-S
Les Atouts de l'article:
Parafoudre débrochable Type 2 avec fusible intégré - 5kA 3P+N avec contact secCe parafoudre est conçu pour le régime de neutre : TT et TN-S pour les bâtiments tertiaires et industriels.