![Dehn - DEHNbloc Maxi 1 255 S parafoudre coordonne type 1 unipolaire](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1186/600x0_-389-.jpg?ts=1704848127122)
Dehn - DEHNbloc Maxi 1 255 S parafoudre coordonne type 1 unipolaire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension max de régime permanent - 255 V
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 1
mode de pose - barre collectrice
courant de foudre (10/350) - 25 kA
avec contact de signalisation à distance - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013364106734
Réf. Sonepar
01186410673
Réf. Fournisseur
900220
Réf. Commerciale
Dehn
tension max de régime permanent
255 V
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
1
mode de pose
barre collectrice
courant de foudre (10/350)
25 kA
avec contact de signalisation à distance
Non
niveau de protection
2.5 kV
mode extraction
Non
capacité d'extinction du courant de suite
50 kA
courant de décharge nominal (8/20)
25 kA
tension nominale AC
230 V
classe d'essai type 1
Oui
signalisation au niveau de l'appareil
sans
énergie spécifique (W/R)
156.25 kJ/Ohm
Schéma de liaison IT
Non
schéma de liaison TN
Oui
schéma de liaison N-C
Oui
schéma de liaison TN-S
Oui
schéma de liaison TT
Oui
autre schéma de liaison
Non
schéma de liaison TN-C-S
Oui
DEHNbloc Maxi 1 255 S parafoudre coordonné type 1 unipolaire