![Dehn - DB M 1 150 FM DEHNbloc parafoudre coordonne type 1 unipolaire modulaire](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1186/600x0_-318-.jpg?ts=1704848147417)
Dehn - DB M 1 150 FM DEHNbloc parafoudre coordonne type 1 unipolaire modulaire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension max de régime permanent - 150 V
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 1
taille (DIN) - 2 TE
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
courant de foudre (10/350) - 35 kA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013364118577
Réf. Sonepar
01186411857
Réf. Fournisseur
961115
Réf. Commerciale
Dehn
tension max de régime permanent
150 V
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
1
taille (DIN)
2 TE
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
courant de foudre (10/350)
35 kA
avec contact de signalisation à distance
Oui
niveau de protection
1.5 kV
mode extraction
Non
capacité d'extinction du courant de suite
35 kA
courant de décharge nominal (8/20)
35 kA
tension nominale AC
120 V
classe d'essai type 1
Oui
signalisation au niveau de l'appareil
optique
indice de protection (IP)
IP20
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)
50 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin)
35 mm²
énergie spécifique (W/R)
306.25 kJ/Ohm
schéma de liaison
Non
Schéma de liaison IT
Non
schéma de liaison TN
Oui
schéma de liaison N-C
Oui
schéma de liaison TN-S
Oui
schéma de liaison TT
Oui
autre schéma de liaison
Non
schéma de liaison TN-C-S
Oui
DB M 1 150 FM DEHNbloc parafoudre coordonné type 1 unipolaire modulaire