![Dehn - Bornes de connexion MV MAXI Rd 8-16-15-25mm St-blank](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1186/2142882_4173924.jpg?ts=1704848190317)
Dehn - Bornes de connexion MV MAXI Rd 8-16-15-25mm St-blank
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
traitement de la surface - non traité
type de connecteur - connecteur en T/croix/parallèle
matériau - acier
diamètre conducteur rond 1 - 8...16 mm
diamètre conducteur rond 2 - 15...25 mm
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013364055902
Réf. Sonepar
01186405590
Réf. Fournisseur
308040
Réf. Commerciale
Dehn
traitement de la surface
non traité
type de connecteur
connecteur en T/croix/parallèle
matériau
acier
diamètre conducteur rond 1
8...16 mm
diamètre conducteur rond 2
15...25 mm
capacité de charge de courant de foudre (10/350 µs)
100 kA
type de vis de fixation
vis à six pans creux
Bornes de connexion MV MAXI Rd 8-16-15-25mm St-blank