![Dehn - Borne MMV Rd 6-8mm St-tZn](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1186/1669855_2831570.jpg?ts=1704847609983)
Dehn - Borne MMV Rd 6-8mm St-tZn
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
traitement de la surface - galvanisé à chaud
type de connecteur - connecteur en T/croix/parallèle
matériau - acier
diamètre conducteur rond 1 - 6...8 mm
diamètre conducteur rond 2 - 6...8 mm
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013364031791
Réf. Sonepar
01186403179
Réf. Fournisseur
390250
Réf. Commerciale
Dehn
traitement de la surface
galvanisé à chaud
type de connecteur
connecteur en T/croix/parallèle
matériau
acier
diamètre conducteur rond 1
6...8 mm
diamètre conducteur rond 2
6...8 mm
capacité de charge de courant de foudre (10/350 µs)
100 kA
type de vis de fixation
vis à tête plate
Borne MMV Rd 6-8mm St-tZn