![Dehn - Borne MAXI avec etrier de pression St-nuRaccord perpendiculaires ou paralleles](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1186/1671861_2836997.jpg?ts=1704848098193)
Dehn - Borne MAXI avec etrier de pression St-nuRaccord perpendiculaires ou paralleles
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
traitement de la surface - non traité
type de connecteur - connecteur en T/croix/parallèle
matériau - acier
diamètre conducteur rond 1 - 20...32 mm
largeur conducteur plat 1 - 40...40 mm
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013364136588
Réf. Sonepar
01186413658
Réf. Fournisseur
308036
Réf. Commerciale
Dehn
traitement de la surface
non traité
type de connecteur
connecteur en T/croix/parallèle
matériau
acier
diamètre conducteur rond 1
20...32 mm
largeur conducteur plat 1
40...40 mm
diamètre conducteur rond 2
8...10 mm
capacité de charge de courant de foudre (10/350 µs)
14 kA
type de vis de fixation
vis à six pans creux
Borne MAXI avec étrier de pression St-nuRaccord perpendiculaires ou parallèles