![Dehn - Borne FS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1186/1670275_2832716.jpg?ts=1704847695211)
Dehn - Borne FS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
traitement de la surface - non traité
type de connecteur - connecteur parallèle
matériau - aluminium
diamètre conducteur rond 1 - 16...16 mm
diamètre conducteur rond 2 - 8...10 mm
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013364133280
Réf. Sonepar
01186413328
Réf. Fournisseur
380116
Réf. Commerciale
Dehn
traitement de la surface
non traité
type de connecteur
connecteur parallèle
matériau
aluminium
diamètre conducteur rond 1
16...16 mm
diamètre conducteur rond 2
8...10 mm
type de vis de fixation
autre
Borne FS