Dehn - Borne de connexion verticale 3-18mm avec jonction KS St-tZn
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
traitement de la surface - galvanisé à chaud
type de connecteur - borne de raccordement
matériau - acier
zone de serrage - 3...18 mm
adapté au diamètre du conducteur rond - 7...10 mm
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013364119062
Réf. Sonepar
01186411906
Réf. Fournisseur
372120
Réf. Commerciale
Dehn
traitement de la surface
galvanisé à chaud
type de connecteur
borne de raccordement
matériau
acier
zone de serrage
3...18 mm
adapté au diamètre du conducteur rond
7...10 mm
type de vis de fixation
vis à six pans creux
Borne de connexion verticale 3-18mm avec jonction KS St-tZn