![Dehn - Borne de connexion verticale 18-35mm avec jonction KS INOX](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1186/1670080_2832244.jpg?ts=1704847642175)
Dehn - Borne de connexion verticale 18-35mm avec jonction KS INOX
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
traitement de la surface - non traité
type de connecteur - borne de raccordement
matériau - acier inoxydable (V4A)
zone de serrage - 18...35 mm
adapté au diamètre du conducteur rond - 6...10 mm
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013364119215
Réf. Sonepar
01186411921
Réf. Fournisseur
372159
Réf. Commerciale
Dehn
traitement de la surface
non traité
type de connecteur
borne de raccordement
matériau
acier inoxydable (V4A)
zone de serrage
18...35 mm
adapté au diamètre du conducteur rond
6...10 mm
type de vis de fixation
vis à six pans creux
Borne de connexion verticale 18-35mm avec jonction KS INOX