![Dehn - BLITZDUCTOR XT ML4 MY 110 parafoudre compact pour 2 paires](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1186/600x0_-292-.jpg?ts=1704847896567)
Dehn - BLITZDUCTOR XT ML4 MY 110 parafoudre compact pour 2 paires
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de décharge nominal (8/20) - 10 kA
tension nominale CC - 110...110 V
surveillance parasurtension - Oui
largeur d'assemblage - 12 mm
mise à la terre via - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013364137370
Réf. Sonepar
01186413737
Réf. Fournisseur
920388
Réf. Commerciale
Dehn
courant de décharge nominal (8/20)
10 kA
tension nominale CC
110...110 V
surveillance parasurtension
Oui
largeur d'assemblage
12 mm
mise à la terre via
autre
courant de charge nominal
3 A
niveau de protection conducteur/conducteur
300 V
niveau de protection conducteur/terre
700 V
indice de protection (IP)
IP20
mode de pose
sur élément de base
type raccordement 1
borne à vis
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
4
fréquence limite
4.5 MHz
BLITZDUCTOR XT ML4 MY 110 parafoudre compact pour 2 paires