Dehn - BLITZDUCTOR XT ML4 BE HF 5 parafoudre combine pour 4 conducteurs
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type raccordement 1 - autre
courant de foudre (10/350) - 10 kA
courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA
tension nominale CC - 5...5 V
surveillance parasurtension - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013364109117
Réf. Sonepar
01186410911
Réf. Fournisseur
920370
Réf. Commerciale
Dehn
type raccordement 1
autre
courant de foudre (10/350)
10 kA
courant de décharge nominal (8/20)
20 kA
tension nominale CC
5...5 V
surveillance parasurtension
Oui
largeur d'assemblage
12 mm
mise à la terre via
profilé chapeau
mode de pose
sur élément de base
courant de charge nominal
1 A
niveau de protection conducteur/conducteur
11 V
niveau de protection conducteur/terre
11 V
tension continue la plus élevée CC
6 V
indice de protection (IP)
IP20
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
4
fréquence limite
100 MHz
version anti-déflagration
Oui
tension max de régime permanent
4.2 V
BLITZDUCTOR XT ML4 BE HF 5 parafoudre combiné pour 4 conducteurs