![Dehn - BLITZDUCTOR XT ML4 BE C 12 parafoudre combine pour 2 paires](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1186/600x0_-280-.jpg?ts=1704847911657)
Dehn - BLITZDUCTOR XT ML4 BE C 12 parafoudre combine pour 2 paires
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type raccordement 1 - borne à vis
courant de foudre (10/350) - 10 kA
courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA
tension nominale CC - 12...12 V
surveillance parasurtension - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013364120587
Réf. Sonepar
01186412058
Réf. Fournisseur
920362
Réf. Commerciale
Dehn
type raccordement 1
borne à vis
courant de foudre (10/350)
10 kA
courant de décharge nominal (8/20)
20 kA
tension nominale CC
12...12 V
surveillance parasurtension
Oui
largeur d'assemblage
12 mm
mise à la terre via
profilé chapeau
mode de pose
sur élément de base
courant de charge nominal
0.1 A
niveau de protection conducteur/conducteur
19 V
niveau de protection conducteur/terre
19 V
tension continue la plus élevée CC
15 V
indice de protection (IP)
IP20
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
4
fréquence limite
0.85 MHz
version anti-déflagration
Oui
tension max de régime permanent
10.6 V
BLITZDUCTOR XT ML4 BE C 12 parafoudre combiné pour 2 paires