![Dehn - Barre d equilibrage de potentiel pour l industrie 8 connexions INOX](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1186/1672430_2838577.jpg?ts=1704847612060)
Dehn - Barre d equilibrage de potentiel pour l industrie 8 connexions INOX
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de raccordements conducteur jusqu'à 6 mm² rigide - 0
type de construction - montage fixe
modèle - sans capot
matériau du rail de contact - acier inoxydable (V4A)
nombre total de raccordements conducteur rond - 8
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013364096431
Réf. Sonepar
01186409643
Réf. Fournisseur
472229
Réf. Commerciale
Dehn
nombre de raccordements conducteur jusqu'à 6 mm² rigide
0
type de construction
montage fixe
modèle
sans capot
matériau du rail de contact
acier inoxydable (V4A)
nombre total de raccordements conducteur rond
8
hauteur
60 mm
longueur
365 mm
nombre de raccordements conducteur plat jusqu'à 30 mm
0
nombre de raccordements conducteur plat jusqu'à 40 mm
0
nombre de raccordements conducteur jusqu'à 16 mm² rigide
0
nombre de raccordements conducteur jusqu'à 25 mm² rigide
0
nombre de raccordements conducteur jusqu'à 95 mm² rigide
0
nombre de raccordements conducteur rond 10 mm
0
nombre de raccordements conducteur rond 8 mm
0
nombre de raccordements conducteur rond 8-10 mm
0
version anti-déflagration
Oui
isolateur
Oui
surface de la borne
non traité
surface du rail de contact
non traité
matériau de la borne
acier inoxydable (V4A)
largeur
40 mm
Barre d équilibrage de potentiel pour l industrie 8 connexions INOX