![Dehn - Barre d equilibrage de potentiel pour l industrie 12 connexions Cu](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1186/1672430_2838599.jpg?ts=1704847612098)
Dehn - Barre d equilibrage de potentiel pour l industrie 12 connexions Cu
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de raccordements conducteur jusqu'à 6 mm² rigide - 0
type de construction - montage fixe
modèle - sans capot
matériau du rail de contact - cuivre
nombre total de raccordements conducteur rond - 12
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013364096448
Réf. Sonepar
01186409644
Réf. Fournisseur
472237
Réf. Commerciale
Dehn
nombre de raccordements conducteur jusqu'à 6 mm² rigide
0
type de construction
montage fixe
modèle
sans capot
matériau du rail de contact
cuivre
nombre total de raccordements conducteur rond
12
hauteur
60 mm
longueur
505 mm
nombre de raccordements conducteur plat jusqu'à 30 mm
0
nombre de raccordements conducteur plat jusqu'à 40 mm
0
nombre de raccordements conducteur jusqu'à 16 mm² rigide
0
nombre de raccordements conducteur jusqu'à 25 mm² rigide
0
nombre de raccordements conducteur jusqu'à 95 mm² rigide
0
nombre de raccordements conducteur rond 10 mm
0
nombre de raccordements conducteur rond 8 mm
0
nombre de raccordements conducteur rond 8-10 mm
0
version anti-déflagration
Oui
isolateur
Oui
surface de la borne
non traité
surface du rail de contact
non traité
matériau de la borne
acier inoxydable (V4A)
largeur
40 mm
Barre d équilibrage de potentiel pour l industrie 12 connexions Cu