![Decoclim - Ss face BOIS Large](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7504/decoclim-face-de-dessous-seule-taille-l.jpg?ts=1704850546952)
Decoclim - Ss face BOIS Large
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - panneau
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
largeur - 1000 mm
hauteur - 10 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3770020437052
Réf. Sonepar
07504043705
Réf. Fournisseur
SS FACE L
Réf. Commerciale
Decoclim
type d'accessoire/pièce détachée
panneau
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
largeur
1000 mm
hauteur
10 mm
profondeur
510 mm
Ss face BOIS Large