Decoclim - DECOCLIM sous-face alu ivoire XL et option XXL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - panneau
largeur - 1310 mm
hauteur - 650 mm
profondeur - 15 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760384010329
Réf. Sonepar
07504401032
Réf. Fournisseur
DECOCLIM-23AXL1014-SSF
Réf. Commerciale
Decoclim
type d'accessoire/pièce détachée
panneau
largeur
1310 mm
hauteur
650 mm
profondeur
15 mm
DECOCLIM sous-face aluminium - ivoire RAL 1014 - XL et option XXL