![Decoclim - DECOCLIM face dos alu g.noir large](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7504/face-arriere-seule-alu-blanc-taille-l.jpg?ts=1704850498434)
Decoclim - DECOCLIM face dos alu g.noir large
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - panneau
largeur - 1100 mm
hauteur - 950 mm
profondeur - 15 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760384010916
Réf. Sonepar
07504401091
Réf. Fournisseur
DECOCLIM-23AL7021-DOS
Réf. Commerciale
Decoclim
type d'accessoire/pièce détachée
panneau
largeur
1100 mm
hauteur
950 mm
profondeur
15 mm
DECOCLIM face dos aluminium - gris noir RAL 7021 - large