Decoclim - DECOCLIM face dos alu alu.g medium
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - panneau
largeur - 105 mm
hauteur - 83.5 mm
profondeur - 15 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760384010626
Réf. Sonepar
07504401062
Réf. Fournisseur
DECOCLIM-23AM9007-DOS
Réf. Commerciale
Decoclim
type d'accessoire/pièce détachée
panneau
largeur
105 mm
hauteur
83.5 mm
profondeur
15 mm
DECOCLIM face dos aluminium - aluminium gris RAL 9007 - medium