Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Decoclim - DECOCLIM cache clim alu g.noir large Dim int: H950 x l1100 x P550-700 mm

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - panneau

  • largeur - 1100 mm

  • hauteur - 950 mm

  • profondeur - 550 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760384010824

Réf. Sonepar

07504401082

Réf. Fournisseur

DECOCLIM-23AL7021

Réf. Commerciale

Decoclim

type d'accessoire/pièce détachée

panneau

largeur

1100 mm

hauteur

950 mm

profondeur

550 mm

DECOCLIM cache clim aluminium - gris noir RAL 7021 - large (Dim int: H950 x L1100 x P550-700 mm profondeur ajustable : 150 mm)