Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Decoclim - DECOCLIM cache clim alu alu.g XL Dim int : H 1200 x l 1310 x P 650-800 mm

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - panneau

  • largeur - 1310 mm

  • hauteur - 1200 mm

  • profondeur - 650 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760384010558

Réf. Sonepar

07504401055

Réf. Fournisseur

DECOCLIM-23AXL9007

Réf. Commerciale

Decoclim

type d'accessoire/pièce détachée

panneau

largeur

1310 mm

hauteur

1200 mm

profondeur

650 mm

DECOCLIM cache clim aluminium - aluminium gris RAL 9007 - XL (Dim int : H 1200 x L 1310 x P 650-800 mm profondeur ajustable : 150 mm)