Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Decoclim - DECOCLIM Bois Small Dim int : H : 680 x L: 900 x P: 450 mm

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - panneau

  • largeur - 900 mm

  • hauteur - 680 mm

  • profondeur - 450 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

2211201781027

Réf. Sonepar

07504178102

Réf. Fournisseur

DECOCLIMS

Réf. Commerciale

Decoclim

type d'accessoire/pièce détachée

panneau

largeur

900 mm

hauteur

680 mm

profondeur

450 mm

DECOCLIM Bois Small Dim int  : H : 680 x L : 900 x P : 450 mm