Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Decoclim - DECOCLIM Bois Medium Dim int: H: 835 x L: 1050 x P: 510 mm

Decoclim - DECOCLIM Bois Medium Dim int: H: 835 x L: 1050 x P: 510 mm

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - panneau

  • largeur - 1050 mm

  • hauteur - 835 mm

  • profondeur - 510 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

2211201781126

Réf. Sonepar

07504178112

Réf. Fournisseur

DECOCLIMM

Réf. Commerciale

Decoclim

type d'accessoire/pièce détachée

panneau

largeur

1050 mm

hauteur

835 mm

profondeur

510 mm

DECOCLIM Bois Medium Dim int : H : 835 x L : 1050 x P : 510 mm