![Decoclim - DECOCLIM ALU SMALL 9010 Dim int : H : 680 x L: 900 x P: 450 -600 mm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7504/decoclim-alu-taille-s.jpg?ts=1710903843883)
Decoclim - DECOCLIM ALU SMALL 9010 Dim int : H : 680 x L: 900 x P: 450 -600 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - panneau
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
largeur - 900 mm
hauteur - 680 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3770020437106
Réf. Sonepar
07504043710
Réf. Fournisseur
DECOCLIM A S 9010
Réf. Commerciale
Decoclim
type d'accessoire/pièce détachée
panneau
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
largeur
900 mm
hauteur
680 mm
profondeur
450 mm
DECOCLIM ALUSmall 9010 Dim int : H : 680 x L: 900 x P: 450-550 mm Profondeur ajustable de 100mm
•Les Atouts de l'article:
DECOCLIM pour cacher les unités extérieures de clim et PAC.
Conception en persiennes pour une bonne circulation de l'air.
Réalisé en aluminium, il existe en 5 tailles pour s'adapter au mieux aux différentes marques et modèles. ( Profondeur ajustable jusqu'à 100 mm en plus )
Rapide à assembler il se pose au sol ou se suspend au mur (fixations murales intégrées au produit) .
Pour des dimensions supérieures. Il peut aussi se superposer ou se mettre côte à côte ( pour un double ventilateur par ex ou en pose horizontale)
Les lames persiennes diminuent la portée du bruit généré par le compresseur.
En proposant de cacher l'unité extérieure le client final acceptera plus volontiers son installation à un endroit plus pratique ou plus rapide pour l’installateur, donc un gain de temps et coût pour tous.
DECOCLIM permet également d'obtenir l'accord de s'équiper de climatiseurs ou PA C au personne soumise à autorisation : dans une co-pro ou en façade de centre ville par exemple.
DECOCLIM protège des intempéries, du vandalisme ou d'éventuel accident domestique.