Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Decoclim - DECOCLIM 22 A XL 7016 Dim int : H : 1100 x L : 1260 x P : 650-800 mm

Decoclim - DECOCLIM 22 A XL 7016 Dim int : H : 1100 x L : 1260 x P : 650-800 mm

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - panneau

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • largeur - 1250 mm

  • hauteur - 1100 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3770020437335

Réf. Sonepar

07504043733

Réf. Fournisseur

DECOCLIM 22AXL7016

Réf. Commerciale

Decoclim

type d'accessoire/pièce détachée

panneau

accessoire

Oui

pièce détachée

Non

largeur

1250 mm

hauteur

1100 mm

profondeur

650 mm

DECOCLIM 22 A XL 7016 Dim int : H : 1100 x L : 1260 x P : 650-800 mm Profondeur ajustable 150 mm