![Decelect Forgos - FICHE ADSL GIGOGNE RJ12](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/836/AD135ADSL.jpg?ts=1704847691427)
Decelect Forgos - FICHE ADSL GIGOGNE RJ12
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - beige
modèle - RJ12 6(6)
type de connexion - vis
avec zone de texte - Oui
apparent - Non
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3459950018516
Réf. Sonepar
00836000025
Réf. Fournisseur
AD135ADSL
Réf. Commerciale
Decelect Forgos
couleur
beige
modèle
RJ12 6(6)
type de connexion
vis
avec zone de texte
Oui
apparent
Non
avec cadre de recouvrement
Oui
design
Oui
avec résistance terminale
Oui
montage encastré
Oui
plaque centrale
Oui
encastrement de canal
Oui
type de fixation
visser
citerne au sol/montage en sous-sol
Oui
FICHE ADSL GIGOGNE RJ11