![Decelect Forgos - DEDOUBLEUR BRETELLE MALE-FEMELLE AVEC CORDON (Parallele)](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/836/DBF88XX.jpg?ts=1704847450341)
Decelect Forgos - DEDOUBLEUR BRETELLE MALE-FEMELLE AVEC CORDON (Parallele)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type raccordement 1 - RJ45 8(8)
type raccordement 2 - 2x RJ45 8(8)
longueur du câble - 0.25 m
finition raccordement 1 - douille
finition raccordement 2 - prise (mâle)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3459950007244
Réf. Sonepar
00836000526
Réf. Fournisseur
DBF8813
Réf. Commerciale
Decelect Forgos
type raccordement 1
RJ45 8(8)
type raccordement 2
2x RJ45 8(8)
longueur du câble
0.25 m
finition raccordement 1
douille
finition raccordement 2
prise (mâle)
avec résistance terminale
Oui
blindé
Non
DEDOUBLEUR BRETELLE MALE/FEMELLE AVEC CORDON (Parallèle)