![Decelect Forgos - Cordon rond noir H05VV-F 3G1mm2 5m FICHE 2P+T C13](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/836/CS00XX.jpg?ts=1704847917745)
Decelect Forgos - Cordon rond noir H05VV-F 3G1mm2 5m FICHE 2P+T C13
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1 mm²
type raccordement 2 - fiche CEE
longueur - 5 m
nombre de conducteurs - 3
couleur de gaine - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3459950011418
Réf. Sonepar
00836000466
Réf. Fournisseur
CS00150
Réf. Commerciale
Decelect Forgos
section nominale du conducteur
1 mm²
type raccordement 2
fiche CEE
longueur
5 m
nombre de conducteurs
3
couleur de gaine
noir
COR ROND NOIR H05VV-F 3G 1mm2 5M FICHE 2P +T C13