![Decelect Forgos - Cordon rond noir H05VV-F 3G0.75 mm2 1.5m FICHE 2P+T C13](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/836/CS00XX.jpg?ts=1704847927622)
Decelect Forgos - Cordon rond noir H05VV-F 3G0.75 mm2 1.5m FICHE 2P+T C13
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
type raccordement 2 - fiche CEE
longueur - 1.58 m
nombre de conducteurs - 3
avec conducteur de protection - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3459950011388
Réf. Sonepar
00836000464
Réf. Fournisseur
CS00118
Réf. Commerciale
Decelect Forgos
section nominale du conducteur
0.75 mm²
type raccordement 2
fiche CEE
longueur
1.58 m
nombre de conducteurs
3
avec conducteur de protection
Oui
couleur de gaine
noir
COR ROND NOIR H05VV-F 3G 0,75 mm2 1,5M FICHE 2P+T C13