Decelect Forgos - CORDON RJ45-RJ11 NOIR LG 3M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement 1 - prise (mâle)
finition raccordement 2 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1 - RJ11 6(4)
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)
longueur - 3 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3459950001297
Réf. Sonepar
00836000506
Réf. Fournisseur
CT8864NR3
Réf. Commerciale
Decelect Forgos
finition raccordement 1
prise (mâle)
finition raccordement 2
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1
RJ11 6(4)
type de connecteur raccordement 2
RJ45 8(8)
longueur
3 m
couleur de gaine
noir
nombre de conducteurs
4
CORDON RJ45/RJ11 NOIR LG 3M