![Decelect Forgos - Cordon HDMI 1.3 longueur 1.8m](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/836/SPE192197-XX.jpg?ts=1704847501033)
Decelect Forgos - Cordon HDMI 1.3 longueur 1.8m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 1.8 m
finition raccordement 1 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1 - HDMI
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3459950000160
Réf. Sonepar
00836001124
Réf. Fournisseur
SPE192197-1.8
Réf. Commerciale
Decelect Forgos
longueur
1.8 m
finition raccordement 1
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1
HDMI
Cordon HDMI 1.3 longueur 1,8m