Danfoss - VHS corps droit 3-4 monotube pour radiateurs universels, entraxe 50, rad 1-2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
commande - thermostatique avec bouton
modèle - pièce de fermeture / filetage intérieur
forme - droit
traitement de la surface - non traité
matériau du boîtier/corps - laiton
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702420046716
Réf. Sonepar
00068004671
Réf. Fournisseur
013G4692
Réf. Commerciale
Danfoss
commande
thermostatique avec bouton
modèle
pièce de fermeture / filetage intérieur
forme
droit
traitement de la surface
non traité
matériau du boîtier/corps
laiton
hauteur
64 mm
commande automatique du processus
Non
avec couvercle antipoussière
Oui
avec fixations
Non
convient pour système à un tuyau
Non
convient pour système à deux tuyaux
Oui
longueur hors tout raccourcie
Non
sens d'écoulement contraire
Non
dimensions élément de régulation thermostatique
klick 22
ajustable au préalable
Oui
valeur KVS
1.2
préréglage
sans amortisseur de choc
préparation thermostatique
Oui
avec embout coudé
Non
VHS corps droit 3-4 monotube pour radiateurs universels, entraxe 50, rad 1-2