![Danfoss - VFG2 PN40 32-16 2-way flange flow-return](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/68/ID037337073423-0102_preview.jpg?ts=1704842873189)
Danfoss - VFG2 PN40 32-16 2-way flange flow-return
![DANFOSS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00068.gif?ts=1646344049424&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
article de régulation de pression - 4
température moyenne maximale (permanente) - 200 °C
traitement de la surface - autre
type raccordement 1 - à bride
diamètre nominal raccordement 1 - DN 32
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702421803318
Réf. Sonepar
00068180331
Réf. Fournisseur
065B2414
Réf. Commerciale
Danfoss
article de régulation de pression
4
température moyenne maximale (permanente)
200 °C
traitement de la surface
autre
type raccordement 1
à bride
diamètre nominal raccordement 1
DN 32
différence de pression max. à l'état ouvert
20 bar
perte de fuite de la valeur Kvs
0.03 %
adapté aux chauffages
Oui
adapté aux climatiseurs
Non
type raccordement 2
à bride
qualité du matériau
acier coulé
matériau du boîtier/corps
acier
diamètre nominal raccordement 2
DN 32
température moyenne minimale (permanente)
2 °C
diamètre extérieur raccordement 1
32 mm
diamètre extérieur raccordement 2
32 mm
pression nominale de bride
40
longueur de course
9 mm
avec raccord d'accouplement 1
Non
avec raccord d'accouplement 2
Non
valeur KVS
16
VFG2 PN40 32-16 2-way flange flow-return