![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/68/ID043031868403-0101_preview.jpg?ts=1704842876978)
Danfoss - THERMOSTAT ELECTROMECANIQUE RMT 230 V
![DANFOSS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00068.gif?ts=1646344049424&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - marche-arrêt
charge de contact max. - 10 A
valeur différentielle - 0.6...0.6 K
mode de pose - encastré
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
5702420019185
Réf. Sonepar
00068001918
Réf. Fournisseur
087N1110
Réf. Commerciale
Danfoss
modèle
marche-arrêt
charge de contact max.
10 A
valeur différentielle
0.6...0.6 K
mode de pose
encastré
couleur
blanc
largeur
80 mm
capteur externe
Oui
présence d'une résistance anticipatrice
sans
différence ajustable
Oui
adapté aux climatiseurs
Non
hauteur
80 mm
profondeur
40 mm
raccordement
sans fil
avec affichage
Non
type d'alimentation électrique
230 V CA
finition des contacts
contact inverseur (NO/NC)
plage de mesure
8...30 °C
commande
bouton
antidéflagration
Non
type de capteur
capteur de résistance
compatible IFTTT
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
tension max. contacts
230 V
avec récepteur
Oui
avec raccord d’eau
Non
avec indication du bruit
Oui
température affichée
Oui
chauffer
Oui
THERMOSTAT ELECTROMECANIQUE RMT 230 V