Danfoss - THERMOMOTEUR TWA-A 230 V NC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rempli de cire
température ambiante - 60...60 °C
raccordement à la vanne - lié à une marque
durée de fonctionnement - 180 s
longueur de course - 2.8 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702420049540
Réf. Sonepar
00068004954
Réf. Fournisseur
088H3112
Réf. Commerciale
Danfoss
modèle
rempli de cire
température ambiante
60...60 °C
raccordement à la vanne
lié à une marque
durée de fonctionnement
180 s
longueur de course
2.8 mm
avec indicateur
Oui
avec contacts finaux
Non
tension du secteur
230 V CA
contacts auxiliaires
Non
course à réglage automatique
Non
ouvrir d’abord
Non
couleur
blanc
largeur
70 mm
commande manuelle
Non
indice de protection (IP)
IP41
reconnaissance automatique de course
Non
protégé contre les surtensions
Non
fonction
hors tension fermé NF
hauteur
91 mm
puissance nominale
2 VA
signal de commande
deux point
longueur du câble
1.2 m
THERMOMOTEUR TWA-A 230 V NC