Danfoss - RT 121 PRESSOSTAT -1-0BAR AUTO G3-8 IP12
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP66
dimension du filetage - 3/8 pouce
pression de travail max. - 7 hPa
raccordement - filetage extérieur, pour gaz, cylindrique (BSPP)
antidéflagration - Non
Emballage et conditions
12 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702423118908
Réf. Sonepar
00068000350
Réf. Fournisseur
017-140766
Réf. Commerciale
Danfoss
indice de protection (IP)
IP66
dimension du filetage
3/8 pouce
pression de travail max.
7 hPa
raccordement
filetage extérieur, pour gaz, cylindrique (BSPP)
antidéflagration
Non
RT 121 PRESSOSTAT -1-0BAR AUTO G3-8 IP12